M20(AN04 3カ-W HLB 大阪魂 13379217 M20(AN04 3カ-W HLB 大阪魂 13379217 M20(AN04 3カ-W HLB 大阪魂 13379217

3カ-W HLB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13379217 品番 M20(AN04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,754
販売価格(税別)
6,140

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

ピッチ(mm)1 寸法S(mm)4 寸法D(mm)32 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)13.5 寸法b(mm)5.5 寸法B1(mm)8 寸法g(mm)28 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする