大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379260
品番
M22X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,709
販売価格(税別)
¥
1,554
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
質量(g)
81
寸法e(mm)
37
寸法l(mm)
21.4
寸法s(mm)
32
寸法m(mm)
13
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
寸法m1(mm)
13
ねじの呼びd
M22