伸晃
伸晃の マット・スノコ
伸晃の ジョイント式スノコ
クリーンパレット連結タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13379268
品番
CPJ-1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高床式のパレットで通気性の良い空間に!お掃除も簡単!必要に応じて連結も可能!
用途
押し入れ収納
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
753×383×71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300