大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379278
品番
M30X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,566
販売価格(税別)
¥
6,878
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
53.1
寸法l(mm)
29.9
寸法m(mm)
18
ピッチP(mm)
1.5
寸法m1(mm)
18
ねじの呼びd
M30