M8X1.25 ユニクロ FRLナット(ウスガタ 大阪魂 13379296 M8X1.25 ユニクロ FRLナット(ウスガタ 大阪魂 13379296 M8X1.25 ユニクロ FRLナット(ウスガタ 大阪魂 13379296

ユニクロ FRLナット(ウスガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 13379296 品番 M8X1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.25 ピッチ(mm)1.25 呼びM8 寸法S(mm)13 寸法e(mm)14.8 寸法h(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする