526518 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379320 526518 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379320 526518 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379320 526518 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379320 526518 メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13379320

メッキコーナーパネル '20キャンター用 ロアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13379320 品番 526518
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヘッドライトサイド部のロア側パネル。交換式。コーナーパネル(571437/571438)との併用がオススメ。印象がガラリと変わります。

用途外装パーツ 種別助手席 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11〜ON) 車種2t車用
注意
※取付に必要な部材は純正品から移植してお使いください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする