M5 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379348 M5 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379348 M5 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379348

3カ-ユニ ツメツキTナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 13379348 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM5 ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)17 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)6.2 寸法T(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする