M6 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379357 M6 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379357 M6 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379357

3カ-ユニ ツメツキTナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 13379357 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)19 寸法D(mm)7 寸法B(mm)9 寸法C(mm)7.5 寸法T(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする