商品画像

SO-1021 ホッカイ棒 セキカワ 13379365 SO-1021 ホッカイ棒 セキカワ 13379365 SO-1021 ホッカイ棒 セキカワ 13379365

ホッカイ棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13379365 品番SO-1021
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2.05〜3.45Mまで伸びる。

用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.05 質量(kg)1.52 質量(g)ボディ/ヘッド:940/580 タイプ平形 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.05〜3.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする