M8 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379366 M8 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379366 M8 3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂 13379366

3カ-ユニ ツメツキTナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 13379366 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8 ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)22.2 寸法D(mm)9.9 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9.7 寸法T(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする