商品画像
セキカワ
セキカワの 暖房用品
セキカワの 防寒用品
セキカワの 除雪用品
ホッカイ棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13379374
品番
SO-1022
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2.75〜4.85Mまで伸びる。
用途
雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.75
質量(kg)
1.88
質量(g)
ボディ/ヘッド:1300/580
タイプ
平形ロング
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)
2.75〜4.85