大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-ユニ ツメツキTナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
13379375
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
25.3
寸法D(mm)
9.8
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
11.4
寸法T(mm)
1.5