商品画像
セキカワ
セキカワの 暖房用品
セキカワの 防寒用品
セキカワの 除雪用品
ホッカイ棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13379390
品番
SO-1022H
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2.75〜4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途
雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.75
質量(kg)
1.77
質量(g)
ボディ/ヘッド:1300/470
タイプ
ハウス用ロングボディ
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:50×12
伸縮サイズ(m)
1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)