大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
13379436
品番
M4(7X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法s(mm)
7
寸法c(mm)
0.8
寸法m(mm)
4.2
寸法m1(mm)
2.4
ねじの呼びd
M4
寸法dc(mm)
10