大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13379479
品番
M10(14X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1
寸法m(mm)
9
寸法m1(mm)
6
ねじの呼びd
M10
寸法dc(mm)
19