M6(1シュ 316L Uナット(SUS316Lリング 大阪魂 13379488 M6(1シュ 316L Uナット(SUS316Lリング 大阪魂 13379488 M6(1シュ 316L Uナット(SUS316Lリング 大阪魂 13379488

316L Uナット(SUS316Lリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13379488 品番 M6(1シュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
タイプ1種 ピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法h(mm)5.1 寸法m(mm)4.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする