大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
316L Uナット(SUS316Lリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379506
品番
M10(1シュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
タイプ
1種
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
8.3
寸法m(mm)
7.1
ねじの呼び
M10