大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
316L Uナット(SUS316Lリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13379515
品番
M12(1シュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,382
販売価格(税別)
¥
1,256
バスケットに入れる
タイプ
1種
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法h(mm)
10.5
寸法m(mm)
9
ねじの呼び
M12