M6(10X13 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379646 M6(10X13 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379646 M6(10X13 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379646

クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(93個) 注文コード 13379646 品番 M6(10X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法S(mm)10 寸法c(mm)1.5 寸法m(mm)6 ねじの呼びdM6 寸法dc(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする