大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(42個)
注文コード
13379655
品番
M8(12X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
12
寸法c(mm)
1.5
寸法m(mm)
7.5
ねじの呼びd
M8
寸法dc(mm)
17