大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ タカN(ホソメ P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M12
寸法l(mm)
40
注文コード
13379698
品番
12X19X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法l
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
ピッチ(mm)
1.25
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
19
ねじの呼びd
M12