1/4-1/2X50 イケイタカN(B=17 大阪魂 13379750 1/4-1/2X50 イケイタカN(B=17 大阪魂 13379750 1/4-1/2X50 イケイタカN(B=17 大阪魂 13379750

イケイタカN(B=17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13379750 品番 1/4-1/2X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径W1/4-W1/2 寸法L1(mm)32 寸法A(mm)W1/4 寸法S(mm)17 寸法B(mm)W1/2 寸法L2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする