10X17X40 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379768 10X17X40 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379768 10X17X40 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379768

ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM10 長さ(mm)17 寸法S(mm)17 注文コード13379768 品番10X17X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・長さ・寸法Sなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)17 寸法L(mm)40 呼びM10 寸法S(mm)17 寸法B(mm)10 寸法l(mm)40 寸法C(Φmm)10.8 寸法A(Φmm)6 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする