1/2X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379795 1/2X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379795 1/2X19X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379795

ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 寸法S(mm)19 注文コード13379795 品番1/2X19X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は呼び・長さ・寸法Sなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 サイズ(d×S×L)W1/2×19×50 寸法L(mm)50 寸法a(mm)6 寸法S(mm)19 寸法b(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする