5/8X26X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379811 5/8X26X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379811 5/8X26X50 ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂 13379811

ドブヨコアナツキタカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 寸法S(mm)26 注文コード13379811 品番5/8X26X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,922
販売価格(税別)
1,747
この商品は呼び・長さ・寸法Sなど5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 サイズ(d×S×L)W5/8×26×50 寸法L(mm)50 寸法a(mm)7.5 寸法S(mm)26 寸法b(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする