M5 EロックN(シカクヨウセツ 大阪魂 13379881 M5 EロックN(シカクヨウセツ 大阪魂 13379881 M5 EロックN(シカクヨウセツ 大阪魂 13379881

EロックN(シカクヨウセツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 13379881 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。
四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。
従来品に無いねじ強度が保たれています。
おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。
軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。

寸法L(mm)4 寸法H(mm)5.1 寸法F(mm)1 寸法s(mm)9 寸法j(mm)0.3〜0.8 呼び径dM5 ピッチP(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする