M10(P1.25 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379969 M10(P1.25 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379969 M10(P1.25 クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂 13379969

クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 13379969 品番 M10(P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)14 寸法m(mm)9 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10(14×1.25) 寸法dc(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする