大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13379978
品番
M12(P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法s(mm)
17
寸法m(mm)
11
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12(17×1.25)
寸法dc(mm)
24