大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
SUSフクロN(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
ピッチ(mm)
1
注文コード
13380091
品番
M8ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
13
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
6
寸法A(Φmm)
11.5
ねじの呼び
M8
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5