大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
SUSフクロN(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M14
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
13380100
品番
M14ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,218
販売価格(税別)
¥
2,925
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
22
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
10
寸法A(Φmm)
19.5
ねじの呼び
M14
寸法m2(mm)
21
寸法m3(mm)
11