大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
SUSフクロN(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M10
ピッチ(mm)
1
注文コード
13380109
品番
M10(P=1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,310
販売価格(税別)
¥
3,009
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
17
寸法T(mm)
0.7
寸法R(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじの呼びd
M10