M10 ステン 大阪魂 13380145 M10 ステン 大阪魂 13380145 M10 ステン 大阪魂 13380145

ステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380145 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥763
販売価格(税別)
694

M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ

タイプ2種 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 単重(g)10 寸法h(mm)8.3 寸法m(mm)7.1 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5 参考ねじ締付トルク(N・m)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする