大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380170
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,010
販売価格(税別)
¥
1,827
バスケットに入れる
M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ
タイプ
1種
寸法e(mm)
25.4
寸法s(mm)
22
単重(g)
24
寸法h(mm)
12.2
寸法m(mm)
10.4
呼び径d
M14
ピッチP(mm)
2
参考ねじ締付トルク(N・m)
99