大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380179
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,235
販売価格(税別)
¥
2,032
バスケットに入れる
M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ
タイプ
1種
寸法e(mm)
27.7
寸法s(mm)
24
単重(g)
31.5
寸法h(mm)
14.5
寸法m(mm)
12.7
呼び径d
M16
ピッチP(mm)
2
参考ねじ締付トルク(N・m)
155