M10-16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380285 M10-16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380285 M10-16X50 SUSイケイタカN(B=24 大阪魂 13380285

SUSイケイタカN(B=24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380285 品番 M10-16X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,396
販売価格(税別)
3,087
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径M10-M16 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)M10 寸法S(mm)24 寸法B(mm)M16 寸法L2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする