大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSイケイタカN(B=24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380310
品番
3/8-M16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,320
販売価格(税別)
¥
3,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W3/8-M16
寸法L1(mm)
26
寸法A(mm)
W3/8
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
M16
寸法L2(mm)
20