材質主要部:ABS樹脂
寸法(mm)20
質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0.5
定格入力(VA)11.5
使用周囲温度(℃)操作盤:-15〜40、駆動部:-20〜40
接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75〜1.25、駆動部:撚線0.75〜1.25、センサー:撚線0.75〜1.25、
定格出力電圧(V)DC12
適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス
使用周囲湿度(%RH)操作盤:20〜90(非結露)