大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSセンタ-ロックN(6カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380617
品番
M12X1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥866
販売価格(税別)
¥
787
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.75
ピッチ(mm)
1.75
全高(mm)
10
二面幅(mm)
19
ねじの呼び
M12