大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUSセンタ-ロックN(6カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380626
品番
M16X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥976
販売価格(税別)
¥
887
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
全高(mm)
13
二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16