M5(9X4 ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13380651 M5(9X4 ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13380651 M5(9X4 ステン4カクウエルドN(オオサカF 大阪魂 13380651

ステン4カクウエルドN(オオサカF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 13380651 品番 M5(9X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)4 寸法S(mm)9 寸法J(mm)0.3〜0.5 ピッチP(mm)0.8 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする