大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
ステン4カクウエルドN(オオサカF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
13380660
品番
M6(10X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
10
寸法J(mm)
0.3〜0.5
ピッチP(mm)
1
ねじの呼び
M6