大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
ステン4カクウエルドN(オオサカF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13380678
品番
M10(14X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法J(mm)
0.5〜1.0
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼び
M10