大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
SUSチョウN(1シュ(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13380809
品番
M10(D=50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥822
販売価格(税別)
¥
747
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25.8
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
14
寸法G1(mm)
5.5
ねじの呼び
M10
寸法G2(mm)
6.5