M12(D=59.5 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380818 M12(D=59.5 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380818 M12(D=59.5 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380818

SUSチョウN(1シュ(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380818 品番 M12(D=59.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)29.6 寸法A(mm)23 寸法D(mm)59.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)15 寸法G1(mm)7 ねじの呼びM12 寸法G2(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする