M16(D=69.7 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380827 M16(D=69.7 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380827 M16(D=69.7 SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂 13380827

SUSチョウN(1シュ(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13380827 品番 M16(D=69.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,127
販売価格(税別)
1,934
寸法H(mm)34.8 寸法A(mm)27 寸法D(mm)69.7 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G1(mm)8 ねじの呼びM16 寸法G2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする