大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUSツメツキTナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13380845
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M5
ピッチ(mm)
0.8
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
6.2
寸法T(mm)
1.2