大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUSツメツキTナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13380861
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
7.5
寸法T(mm)
1.2