M10 SUSツメツキTナット 大阪魂 13380879 M10 SUSツメツキTナット 大阪魂 13380879 M10 SUSツメツキTナット 大阪魂 13380879

SUSツメツキTナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13380879 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10 ピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)25.3 寸法D(mm)9.8 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)11.4 寸法T(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする