大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
ステンTガタヨウセツN(2B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13380888
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
5.2
ピッチP(mm)
0.7
ねじの呼びd
M4