大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
ステンTガタヨウセツN(2B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13380906
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
7.7
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6